コードレスクリーナー
除じん機構搭載
ダストケース集じん方式
トリガ式スイッチ
LEDライト付
連続使用時間(分)6.0Ah:約42分
長さ(mm)438(床用ノズル取付時969)
幅(mm)153
高さ(mm)114
質量(kg)1.3(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、急速充電器(UC18YDL)、バッテリー(BSL1460)、電池カバー
トラスコ品番828-1110
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
集塵方式ダストケース
充電時間(分)約30
商品タイプ本体+バッテリー
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。