HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスインパクトドライバ
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2700
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
110[1120]
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BCL1030
打撃数(min
-1
[打撃/分])
0~3200
アズワン品番
64-7057-12
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29905164
WH10DAL NN
¥15,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください