SunDisk(ソルディ)
男性用 再生PET白半袖上着 #1073
色
ホワイト
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖上着
エコマーク認定
認定
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 101
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29954173
#1073
M
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29954182
#1073
L
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29954198
#1073
LL
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29954207
#1073
3L
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29954216
#1073
4L
¥
8,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください