三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 空調/換気関連部品 三菱電機の 換気扇本体 ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 注文コード 羽根径(Φmm)140 質量(kg)3 電圧(V)100 消費電力(W)13.5/15.5(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)29.5/29(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×330 風量(m3/h)175/170(50/60Hz) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VD-13ZFC10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30153673 VD-13ZFC10 ¥22,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ 三菱電機 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) 窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ 熱交換形換気扇 天埋形 Panasonic(パナソニック) 税込¥84,678 ¥76,980 取替用微小粒子用フィルター(天埋用) Panasonic(パナソニック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 内蔵用CO2センサー Panasonic(パナソニック) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 空質リモコン Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥252,780~ ¥229,800~ リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 換気扇 ナカトミ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 換気扇(フィルター付き) ナカトミ 税込¥5,278~ ¥4,798~ エアーカーテン Panasonic(パナソニック) 税込¥96,778~ ¥87,980~ 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ クイックスチール 4oz FALCON 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ PCキャッチャー平地置き用 日晴金属 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ドレンホース 3m Φ14/16/18対応 オーム電機 税込¥494 ¥449 バスケットへ ドレンホース 2m Φ14/16/18対応 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ エアコン配管パテ 200g 非硬化タイプ オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機 税込¥483 ¥439 バスケットへ 配管用テープ 10m クリーム オーム電機 税込¥96 ¥87 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇本体ダクトファン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります 壁埋込形換気扇 ルーフファン・ベンチレータ 壁取付形換気扇 天井埋込形換気扇 天井カセット形換気扇 パイプファン シロッコファン ダクトファン エアー搬送ファン シェアする マイページ 最近見た商品