佐藤計量器製作所 デジタルストップウォッチ デジタルストップウォッチ (1件の商品レビュー) 濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX5に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き 防水性 IPX5準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約57(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×95×22 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付 電池寿命 約2年(アラーム1日1回、60秒間使用の場合) 内容量 1個 注意 ※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TM-105S(1900-10) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 29957436 TM-105S(1900-10) ¥2,300 ¥1,990 1 ¥1,990 ¥2,189 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品その他測定用品タイマー・ストップウォッチ・時計ストップウォッチ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ストップウォッチ シチズン 税込¥2,189 ¥1,990 (3) 2. ストップウォッチ カシオ計算機 税込¥2,189 ¥1,990 (11) 3. ストップウォッチ シチズン 税込¥4,389 ¥3,990 (2) 4. ストップウォッチ モノタロウ 税込¥1,099 ¥999 (22) 5. ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO) 税込¥8,789 ¥7,990 (2) 6. ストップウォッチ タニタ 税込¥1,969 ¥1,790 (1) 7. 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 税込¥3,289 ¥2,990 (0) 8. 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 税込¥1,815 ¥1,650 (0) 9. ストップウォッチ セイコー(SEIKO) 税込¥7,689 ¥6,990 (2) 10. デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 税込¥1,969 ¥1,790 (2) 11. ストップウォッチ セイコー(SEIKO) 税込¥8,789 ¥7,990 (0) 12. ピコ マルチタイマー セイコー(SEIKO) 税込¥3,179 ¥2,890 (0) 13. ALBAピコスタンダード セイコー(SEIKO) 税込¥3,069 ¥2,790 (0) 14. ストップウォッチソーラー インターバル セイコー(SEIKO) 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 15. 防滴大画面ストップウォッチ ドリテック 税込¥1,419 ¥1,290 (8) 16. ストップウォッチ アズワン 税込¥14,375〜 ¥13,068〜 (0) 17. ストップウォッチ スプリット ラップ計測 カウントダウンタイマー 付き シチズンQ&Q 税込¥2,189 ¥1,990 (0) 18. デジタルストップウォッチ セイコー(SEIKO) 税込¥3,069 ¥2,790 (0) 19. ストップウォッチソーラー インダストリアル セイコー(SEIKO) 税込¥13,090 ¥11,900 (0) 20. ストップウォッチ スプリット計測 カウントダウンタイマー 付き シチズンQ&Q 税込¥1,309 ¥1,190 (3) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 網を落とし時間をはかる 画面が広く使いやすい、取り扱い説明書も分かりやすくてよい これは注文コード 29957436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-10-25] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 網を落とし時間をはかる 画面が広く使いやすい、取り扱い説明書も分かりやすくてよい これは注文コード 29957436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-10-25]