シャープカットフィルター

シャープカットフィルター - CCS(シーシーエス)シャープカットフィルター - CCS(シーシーエス)

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじ穴
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ穴
ねじピッチ
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29965416R60-16M16.0P0.518712
オープン
11,715
12,887(税込)
29日以内出荷
返品不可
29965425R60-25M25.5P0.527.5721
オープン
11,715
12,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965434R60-27M27.0P0.528.5723
オープン
11,715
12,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965443R60-30M30.5P0.532727
オープン
13,858
15,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965452R60-40M40.5P0.542736.5
オープン
13,858
15,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965468R60-46M46.0P0.7548741.5
オープン
13,858
15,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965477R60-CCマウント取付用Cマウント取付用30920.1
オープン
16,572
18,229(税込)
42日以内出荷
返品不可
29965486R64-16M16.0P0.518712
オープン
11,715
12,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965495R64-25M25.5P0.527.5721
オープン
11,715
12,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965504R64-27M27.0P0.528.5723
オープン
11,715
12,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965513R64-30M30.5P0.532727
オープン
13,858
15,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965522R64-40M40.5P0.542736.5
オープン
13,858
15,244(税込)
13日以内出荷
返品不可
29965538R64-46M46.0P0.7548741.5
オープン
13,858
15,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965547R64-CCマウント取付用Cマウント取付用30920.1
オープン
16,572
18,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする