CCS(シーシーエス)
取付拡張ブラケット
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
寸法D(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29967114
BK-50-CI
HPR2-50シリーズ
40
50
13
オープン
¥
30,286
¥
33,315
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967123
BK-75-CI
HPD-75シリーズ、HPR2-75シリーズ
70
91
22
オープン
¥
38,572
¥
42,429
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967132
BK-100-CI
HPD-100シリーズ、HPR2-100シリーズ
90
116
25
オープン
¥
41,286
¥
45,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967148
BK-150-CI
HPD-150シリーズ、HPR2-150シリーズ
122
166
33
オープン
¥
45,429
¥
49,972
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967157
BK-200-CI
HPD-200シリーズ、HPR2-200シリーズ
160
216
40
オープン
¥
49,572
¥
54,529
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967166
BK-250-CI
HPD-250シリーズ、HPR2-250シリーズ
210
266
60
オープン
¥
53,715
¥
59,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください