護身用警棒 用心棒

護身用警棒 用心棒 シナジー
(11件のレビュー)

手元、身近における安心の護身用警棒です。(木製)
握りやすい形状、扱いやすいサイズ・軽さの護身用警棒です。
女性でも扱いやすい全長約42cmタイプと、店舗・オフィス等でも安心の全長約55cmロングタイプの2種類をご用意。
磁石で簡単に設置できます。(磁石がくっつかない場所でも設置できる磁石用補助プレート付)
[※磁石用補助プレートは、強力な両面テープを使用していますので、剥がした時に、のり残りやめくれ、キズが付く場合があります。]
暗くなれば蓄光部分が光り、設置場所がわかるので安心です。
[※蓄光の光は周囲の環境等により光り方が異なります。また、蓄光の光の持続時間は約1~2時間です。]
設置場所によって選べるカラーバリエーション。

用途
身を守るための護身用(攻撃を目的としない)
住居、事業所・オフィス、店舗、学校、公共施設等の不審者や暴漢対策の護身用に
設置例)
住居;玄関まわり、寝室、リビング等
事業所・オフィス:受付まわり、デスク下、出入口、警備室等
店舗:レジカウンター、事務所内、出入口、休憩室、通用口等
学校:入口受付、職員室、用務員室等
[※あまり目立たない場所に設置する。]
材質棒本体:天然木、塗装:ラッカー塗装、蓄光部分:鉄(蓄光塗装)、磁石用台座:鉄(メッキ)、磁石付(保護布付) 太さ(Φmm)約30 内容量1本
注意
※屋内専用。常に屋内に設置する。
※持ち歩いたり、隠し持ったり、屋外で使用しない。
※護身用として使用する。
※攻撃目的で使用しない。
※本誌品を使用し、発生した破損やトラブル、事故などの被害については補償出来かねます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30650743 YBS-1 約42 ブラック S
オープン
 
 
取扱い終了
30650752 YBS-2 約420 ホワイト S
オープン
 
 
取扱い終了
30650768 YBL-1 約55 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
30650777 YBL-2 約55 レッド L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30650743
2023-11-30
用途:
事務所 防犯
運輸・通信業

磁力は強すぎず 弱すぎず でした。  若干もう少し強くても良いか戸感じますが、支障はありません。 長さは長いタイプだと使い勝手が悪いと思います。  磁石を取り付けていたネジの山が少し潰れていた感じがした、 使用品かと思ったが封が切られていなかったので
生産過程の者だろう。

対象商品:
30650743
2024-02-02
用途:
防犯
運輸・通信業

23年11月に購入  購入して3か月で壊れた。机の脚元 高さ40cmのところに設置していたが膝がぶつかり落ちた、磁石部分が折れました。  ただの棒になってしまった。
もともと 磁石部分が弱いと思っていたがもろすぎます。

対象商品:
30650768
2023-09-19
用途:
事務所の常備品として

他の方のレビューにもありましたが、磁石が付いているマグネット金具の丸い部分が、最初から取れてました。

ただマグネット金具の丸い部分はなんとなく邪魔になるのでそのまま紐で壁にぶら下げてます
付属の磁石付きの金具はオマケと思った方が良さそうです

ただ棒本体は大変硬い素材で、手に持った感じのバランスも良く、塗装もしっかりとしてます
いざという時には役に立ちそうですが、使用する状況がやって来ないことを祈ってます

対象商品:
30650777
2021-08-04
用途:
防犯用
株式会社おりおん 様 (卸売・小売業)

物騒な事件が多く、念の為事務所用に購入しました。
木の壁にも付属のスチール番が付いており取り付け場所を選びません。

対象商品:
30650743
2020-12-22
用途:
自宅用
その他業種

他の方が書かれているように、磁石が少し弱い気はするが、我が家のスチールの扉では、落ちることなくくっついています。大きさも重さも手ごろで、防犯には良いのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
30650768
2022-01-10
用途:
護身用として
医療・福祉・介護関連業

仕事中にくる方の中には、このようなご時世なのでどのような意図を持ってくる方がいるか分かりません。スタッフを守るためです。

対象商品:
30650768
2019-06-27
用途:
自宅防犯
製造業

素材がしっかりしていて頑丈な作りで良いです。持ち手の部分の滑り止めがもう少しあれば更に良いと思います。

対象商品:
30650743
2021-09-23
用途:
護身用
その他業種

両面テープの接着力が全く足りず固定できない。強力両面テープを使っても2~3日で
落下する。
直ちに改善してもらいたい。できなければ返品、返金してもらいたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする