カセットガス 炉ばた焼器 ” 炙りや”

カセットガス 炉ばた焼器 ” 炙りや” イワタニ
(9件のレビュー)

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで無段階の火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。

材質
本体/鋼板(粉体塗装)
焼網/ステンレス
串焼きステー/スチール(メッキ加工)
U字バーナー/スチール(メッキ加工)
しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)
器具せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 メタリックブラウン 安全装置圧力感知安全装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)連続約90 発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式(容器)マグネット方式 内容量1台
注意
※大量の肉を長時間にわたって焼き続ける使用は絶対にしないでください。
※炎があがり続けるような使用は絶対にしないでください。
※本製品は一般家庭用です。飲食店など業務用で、肉や魚を大量に焼き続ける使用は、絶対にしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30155335 CB-ABR-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30155335 CB-ABR-1 71241967 CB-ABR-2 CB-ABR-2 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 71241967 カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30155335
2021-06-28
用途:
牛タン串焼き
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手もよく、良いと思います。もう少し火力があるともっといいですね。

対象商品:
30155335
2021-02-17
用途:
牡蠣を焼いたり、焼き鳥をする
建設業・工事業

バーベキューの面倒な準備がなく、手軽にできました。まだ、何度も使っていませんがお手入れもさほど気になりません。

対象商品:
30155335
2020-06-28
用途:
焼き鳥を焼く時
その他業種

BBQや焼き鳥を焼く時に最高に便利で美味しくなります。
焼く物にもよりますが、煙は出ます
私は換気扇の下で使ったりベランダで使ったりしています。

対象商品:
30155335
2020-09-10
用途:
BBQ
株式会社吉富運輸 様 (運輸・通信業)

コンパクトで持ち運びが楽。カセット接続部の磁石が少し不安

対象商品:
30155335
2020-08-17
用途:
キャンプ
飲食業

家族8人で使用しました。 
もう少し火力があるといいと思います。

対象商品:
30155335
2020-06-01
用途:
焼き鳥、海鮮焼き
建設業・工事業

何にしても使い勝手がいい。1つ不満があるとするならば、串焼き時、網との距離があるため重い方に回転してしまい、裏側が焼けない。網との距離に自由度が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
30155335
2018-03-14
用途:
焼肉
卸売・小売業

前は、電気使用していましたが、火力調整が出来大変満足しています。
また、使用後の掃除も楽です。

3人が参考にしています
対象商品:
30155335
2020-07-26
用途:
バーベキュー 家庭
製造業

火力が弱いかな。電気より、炭より断然早いけど、渡辺もう少し火力が欲しいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする