VOCモニター

VOCモニター 新コスモス電機

小型・軽量で手に持ちやすく操作も簡単。
デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。
本質安全防爆構造(Ex ib d ⅡB T3)※センサ部は耐圧防爆構造。

用途
作業場における化学物質の日常傾向管理。
作業場内で化学物質が高濃度になる箇所の特定。
検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC) 校正ガス:トルエン 付属品レザーケース、単三形アルカリ電池4本、ガス導入管(1m,溶剤仕様(SH-401))、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形アルカリ乾電池 4本 連続使用時間(時間)約25(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理熱線型半導体式 防爆構造Ex ib d ⅡB T3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式なし(無警報) 測定範囲(ppm)(Lレンジ)0~100、(Hレンジ)0~1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×36×162 内容量1個
注意
受注後のキャンセル不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30165826 XP-3120-V
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「個人ばく露濃度計」「VOCリアルタイムモニタ」を活用した作業環境測定と作業環境改善について

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30165826 XP-3120-V 65402227 XP-3320Ⅱ-V XP-3320Ⅱ-V 化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機 65402227 化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする