EL84 シングルステレオアンプキット

EL84 シングルステレオアンプキット サンハヤト

作る楽しさと使う喜びを兼ね備えたパワーアンプキットです。 コンパクトなサイズながら、信号系はオール真空管構成。 ローブーストコントローラーも装備しています。
キット組立のために別途ご用意いただくものは、ハンダゴテ、ニッパ、ラジオペンチなど、電子工作で一般的に使われる工具類のみです。なお、音質に大きな影響を与えるハンダはあえて付属させていませんので、お好みのハンダをご用意ください。
複雑な配線部分はプリント基板化してありますので、ハンダ付けの心得があれば、付属の組立説明書にしたがって、どなたでも製作が可能(所要目安時間:約8 時間)です。難しい調整個所は全くありませんので、測定器が無くても簡単な動作チェックのみで完成させる事ができます。
音質を追求し、特別仕様のプリント基板(板厚2.0mm、銅箔70μm 厚、両面スルーホール、FR-4 グレード)をはじめ、全てのパーツはオーディオグレードの高品質パーツを採用しました。
ボリュームコントローラを装備していますので、プリアンプを使用することなくCDプレーヤ等をダイレクトに接続できます。
小音量時でも、ローブーストコントローラにより、豊かな低音を再現できます。
入力端子としてRCA端子のほかに、Φ3.5ミニジャックを装備しています。
スピーカの出力インピーダンスは、6Ω~8Ωに切り替え無しで対応できます。
ヘッドホン出力端子を装備しています。

種類その他 仕様(使用真空管)ECC83S×1、EL84×2 質量(kg)4 外形寸法(mm)149×154×172(突起部含まず) 出力インピーダンス6Ω~8Ωのスピーカに適合、ヘッドホン端子装備(自動切替) 入力RCA 1系統、Φ3.5mmミニジャック 1系統(自動切替) 定格出力3W+3W(8Ω) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30517917 FA-108
59,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする