小型番号発券機(自動発券仕様)
標準的な診察券入れと同じくらいのサイズで、設置場所を選びません。
電源を入れるだけで、簡単に使用できます。
発券は、2枚出し発行も可能です。
付属品専用ロール紙×1巻
質量(kg)2.5
タイプ自動発券
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)6(待機時)、50(使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×176×172
松吉医科器械コード24-3842-00
内容量1個
標準的な診察券入れと同じくらいのサイズで、設置場所を選びません。
電源を入れるだけで、簡単に使用できます。
発券は、2枚出し発行も可能です。