ストレッチャー用固定ベルト

ストレッチャー用固定ベルト 松吉医科器械
(1件のレビュー)

トータルロックキャスターを採用。操作ペダルは頭側と足側の両方にあり、どちらからでも操作可能。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備(水平固定はできません)。
左右に各2コドレーンチューブフックを装備。
ハイロ―、背上げ、トータルロック、ガートル架・ボンベ架付きで機能も装備も充実。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガードル某(取付金具付)、酸素ボンベ架(横型) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 質量(kg)72.5 パープルブルー 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32 松吉医科器械コード24-3805-10 背上げ0~75° 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30841082 MY-1800ヨウ
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30841082
2018-04-04
用途:
患者さん搬送時
介護タクシー モロタ号 様 (サービス業)

想定通りの商品で安心しました。

ベルト写真の掲載を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする