ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
京大式産科ジモン膣鏡
材質
ステンレス
寸法(mm)
弁幅46×弁の長さ147×柄の長さ169
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375012
松吉医科器械コード
24-4197-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844196
375-12
¥
66,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください