ペンダントライト
シンプルで繊細なフォルム
細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙セードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
消費電力(W)4.9
仕様角型引掛シーリング付、コードハンガー付、調光不可
種別白熱球40W形×1相当
質量(kg)1
色和紙(雲竜)
電源(V)100
全光束(Lm)402
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ×1
色(本体)和紙(雲竜)
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)82
電球の種類白熱球
調光の可否不可
内容量1個