ドラムグリル850
|
セット内容本体1、バーベキュー網2、目皿2、棚網1、スタンド2、バー2、ハンドル1、シャフト1、車輪2、蝶ネジ(大)4、蝶ネジ(中)2、蝶ネジ(小)4、ワッシャー(大)2、ワッシャー(6)、蝶ナット4、ナット2
材質本体・目皿:鉄(シリコン樹脂塗装)、フレーム・ハンドル・棚網・シャフト:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、車輪:ポリエチレン
寸法(mm)(約)幅840×奥行510×高さ790、網サイズ:(約)420×510
質量(kg)約13
内容量1個