CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
CSフリーバスケットスクエアー27
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30982972
品番
UP-2511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度:70度、耐冷温度:-20度、満水容量:約27L、適正容量:約26L
寸法(mm)
(約)475×320×高さ265
色
ピンク
質量(g)
約980