UP-2512 CSフリーバスケットスクエアー27 CAPTAIN STAG 30982954

CSフリーバスケットスクエアー27

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30982954 品番UP-2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度:70度、耐冷温度:-20度、満水容量:約27L、適正容量:約26L 寸法(mm)(約)475×320×高さ265 パープル 質量(g)約980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする