ママさんダンプミニ

ママさんダンプミニ CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

材質ハンドル:鉄、皿部:ポリエチレン 寸法(mm)(約)幅340×全長840 質量(kg)約1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30995938 ME-1395 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
30995956 ME-1396 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30995956
2021-02-24
用途:
除雪
サービス業

アームの長さが短すぎて除雪時に前かがみになって腰が痛い。実物を見てから買えばよかった

1人が参考にしています
対象商品:
30995938
2018-02-16
用途:
孫と一緒に除雪時に使用
医療・福祉・介護関連業

孫も楽しみながら、除雪を手伝ってくれます。とても軽くて滑りやすいので子供でも使いやすいようです。孫の方から、雪かきするよと声をかけてくれています。数少ない孫との交わり、雪国のつらい除雪作業も楽しみながらできています。

1人が参考にしています
対象商品:
30995956
2018-12-28
用途:
除雪
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていないが、大きさのイメージがよく把握できないまま注文してしまったので失敗。
これは明らかに小さいこどものお手伝い用。
「ママさん……」の名前で誤解していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする