CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 冷暖房・換気設備・忌避剤 CAPTAIN STAGの 冷房用品 CAPTAIN STAGの 小型扇風機 デザイアー ファン付LEDライト デザイアー ファン付LEDライト 注文コード 材質本体・持ち手:ABS樹脂、羽:EVA樹脂、リフレクター:ポリスチレン 質量(g)約430(乾電池含まず) 電源(V)DC3単1形乾電池2個使用(別売) ハネ径(cm)16 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×165×235 光源LED(発光ダイオード)18個 電池寿命LEDライト=連続約36時間・扇風機(High)=連続約28時間・扇風機(Low)=連続約48時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-5129 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31013027 M-5129 ¥6,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小型扇風機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 税込¥10,888 ¥9,898 CS LEDライトファン CAPTAIN STAG 税込¥6,488 ¥5,898 フルリモコン壁掛け扇風機 おおたけ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 充電式デスクファン 卓上 360度回転 YAMAZEN(山善) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ウエストファン エスケイジャパン 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ AC40cmフロアーメカ扇風機 TEKNOS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ てのひらハンディファン ドリテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 税込¥7,984 ¥7,258 バスケットへ BIG LOVE FAN ビックラブファン アピックス 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 壁掛け扇風機 リモコン式 東芝 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ DCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 5WAY USB充電式 マグネットクリップファン TEKNOS 税込¥2,178 ¥1,980 ちいかわファンファンミニ ミニマム 税込¥1,099 ¥999 扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 税込¥7,258~ ¥6,598~ DCモーター30cmリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 壁掛け扇風機 siroca 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ひも式壁掛け扇風機 おおたけ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品小型扇風機壁掛け扇風機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります リビング扇 卓上用扇風機 縦型扇風機 壁掛け扇風機 床置き型扇風機 携帯用扇風機 扇風機関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品