遠赤炭火風卓上ガス網焼きコンロ

遠赤炭火風卓上ガス網焼きコンロ CAPTAIN STAG

高さ(mm)140 寸法(幅W×奥行D)(mm)330×258 材質本体:ステンレス鋼、汁受け皿:鉄(ホーロー加工)、トッププレート・メインバーナー:ステンレス鋼、焼あみ:鉄(クロムめっき)、器具せん:真鍮 寸法(mm)(約)幅330×奥行258×高さ140(本体部) 質量(kg)約2.4 点火方式圧電点火方式 ガス消費量(g/h)150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31015477 M-6350
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする