LOCTITE 2701
高強度タイプ。ねじの永久固定やシール用接着剤です。高温(150℃)耐油性に優れます。M20以下の亜鉛メッキ、黒染めボルト・ナットの緩み止めに優れた性能を発揮します。
色緑
タイプ永久固定用
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26~50/≧15
粘度(mPa・s)500~900
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649、7471
内容量1本(250mL)
注意
※金属ねじ専用です。プラスティック(特に熱可塑性プラスティック)への使用は適していません。※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
ねじ緩み止め の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30951384 | 23841 | 60920448 | 2701-250 |
![]() |
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |