LOCTITE 紫外線硬化型接着剤3851

LOCTITE 紫外線硬化型接着剤3851 ヘンケル

特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。嫌気性を有しています。

特性耐水、耐湿 淡黄色 タイプ紫外線硬化型(嫌気性付与) 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)8~26 粘度(mPa・s)3,000~7,000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)12秒 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 適合プライマー7649 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ 内容量1箱(250mL×10本)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30951612 37433
300,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30951612 37433 42277533 37433 画像準備中 LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1箱(250mL×10本) 259,800 税込285,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする