LOCTITEエポキシ系接着剤Hysol E-90FL
柔軟性を有し、耐衝撃性に優れています。プラスチック、ゴムなど非金属材料の接着や、熱膨張率の異なる異種材料の接着にも適してます。
特性耐衝撃性
色グレー
タイプ強靭、柔軟、耐衝撃性
可使時間(分)90
引張剪断強度(N/mm2)22
粘度(mPa・s)混合後-ライトペースト状 主剤:62000~81000、硬化剤:10000~29000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
混合比1:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)60
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1本(50mL)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04