工具セット 差込角12.7mm
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからゴムハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
セット内容
【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm(計12個)
【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】1個
【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】1個
【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】1個
【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm/各1本、(+)#1、#2、#3/各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm/各1本、(四角)S1、S2、S3/各1本、(星型)10、20、25、30/各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3/各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35/1本
【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm/各1本
【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm/各1本
【カッター】1本、【カッター替刃 】1箱(10枚)
【ラジオペンチ150mm】1本、【ニッパー150mm】1本
【ゴムハンマー(パイプ柄)】1本
【ビス・釘類】1箱、【引出し】2個
用途様々なシーンでの作業に
セット商品数62
差込角(mm)12.7
質量(kg)6.8
ケース寸法(mm)355×220×220
内容量1セット(62点組)
【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】1個
【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】1個
【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】1個
【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm/各1本、(+)#1、#2、#3/各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm/各1本、(四角)S1、S2、S3/各1本、(星型)10、20、25、30/各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3/各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35/1本
【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm/各1本
【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm/各1本
【カッター】1本、【カッター替刃 】1箱(10枚)
【ラジオペンチ150mm】1本、【ニッパー150mm】1本
【ゴムハンマー(パイプ柄)】1本
【ビス・釘類】1箱、【引出し】2個
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31085048 | Mono002 | 62890757 | - |
![]() |
工具セット 差込角12.7mm | モノタロウ | 1セット(62点組) | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31085048
2023-02-05
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
株式会社ロイヤルパーキング 様
(サービス業)
ソケットの大きさが8から27mmと自動車向けのサイズで丁度良いです。これに必要な物を足していけば十分ですね。ケースにモノタロウステッカーが付いて無かったのが残念でした~
- 対象商品:
- 31085048
2022-05-10
- 用途:
- バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業
このセットで、大体の事が出来ます。
あとは、必要に応じてSSTを揃えるだけで良い製品です。
コスパも大変良い、製品です。
- 対象商品:
- 31085048
2022-03-07
- 用途:
- 持ち歩けてすぐ使えるから
自動車・二輪車・自転車関連業
車の整備したり、身近な整備する際持ち歩けて安心出来るよう買いました。値段安い点が1番の売りです。ラチェットも頑丈です。モノタロウのメガネレンチセット買い足しました。
- 対象商品:
- 31085048
2021-07-04
- 用途:
- 車の整備、その他補修
プロユースにもギリギリ使える内容です。セミプロ以下なら全く問題ないセット内容です。これで耐久性があれば最高ですが、まだそこまで使用してないので、しばらく使用して耐久性劣ると判断したらまたレビューし直します
- 対象商品:
- 31085048
2021-04-08
- 用途:
- 医療器具 車 のメインテナンス時
酒井医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
中型から大型の医療器具のメインテナンス時に必要な器具がそろっており重宝しています
- 対象商品:
- 31085048
2021-03-18
- 用途:
- バイクメンテナンス
インドレストランガンジー 様
(飲食業)
必要な工具が一通り揃っており満足しています。15%引きのタイミングで買えたことも良かったです