オートレベルAT-B4A 三脚付
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1.5
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
内容量1台
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29