レヂトンコング105

レヂトンコング105 レヂトン

強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。
ステンレス・金属用

用途
SS形剛(アングル・チャンネル・丸棒)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ・丸棒)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
刃数48 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 内容量1箱(10枚)
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
砥粒
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31086737 105x1.8x15 15 105 1.8 46 A ステンレス・金属
5,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする