ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ドリテック
ドリテックの 厨房用品
ドリテックの キッチン・調理用品
ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計
クッキング温度計
クッキング温度計
注文コード
31100737
注文コード
31100737
注文コード
31100737
注文コード
31100746
注文コード
31100746
注文コード
31100746
IPX2の防滴仕様なので水に濡れても安心
電源をきり忘れても安心なオートパワーオフ機能付
質量(g)
34(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
229×14×32
温度表示
-10~+300℃
精度(℃)
±1(-10~100℃)、±2(100~200℃)、±3(200~300℃)
目量
0.1℃(+100.0℃以下)、0.5℃(+100.0℃超え+300.0℃以下)
使用電池
CR2032
オートパワーオフ
10分
防滴構造
IPX2
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
O-274BR
O-274IV
O-274RD
色
選択解除
アイボリー
ブラウン
レッド
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
31100737
O-274IV
アイボリー
オープン
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
-
31100746
O-274RD
レッド
オープン
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
-
31100755
O-274BR
ブラウン
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
クッキング温度計 O-274
参考になった
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
シンワ測定
税込
¥
1,099
¥
999
(25)
クッキング温度計
ドリテック
税込
¥
2,079
¥
1,890
(7)
厨房用温度計 グリエ(防滴型)
ドリテック
税込
¥
989
¥
899
(4)
防水型中心温度計
A&D
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(14)
厨房用温度計
タニタ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(6)
デジタル温度計
タニタ
税込
¥
2,519
¥
2,290
(10)
バスケットへ
料理用温度計
タニタ
税込
¥
1,639
¥
1,490
(3)
バスケットへ
防水デジタル温度計
カスタム
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(6)
デジタル温度計
シンワ測定
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(15)
室内・室外温度計
ドリテック
税込
¥
1,529
¥
1,390
(4)
バスケットへ
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定
税込
¥
8,789
¥
7,990
(1)
バスケットへ
放射温度計
モノタロウ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(58)
バスケットへ
クックサーモ 揚げもの用温度計
タニタ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(6)
バスケットへ
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定
税込
¥
7,579
~
¥
6,890
~
(17)
お知らせアラーム付クッキング温度計
ドリテック
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
バスケットへ
デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
税込
¥
879
¥
799
(47)
バスケットへ
バイメタル温度計(裏型)
日新計器
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(9)
防水型温度計
TRUSCO
税込
¥
10,915
¥
9,923
(9)
バスケットへ
デジタル温度計
カスタム
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(1)
デジタル温度計
シンワ測定
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(8)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
計量ツール・はかり・温度計
厨房用温度計
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります
厨房用温度計
計量カップ・水ます
塩分濃度計・糖分計
計量スプーン
キッチンばかり
キッチンタイマー
シェアする