自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31115324
2022-12-08
- 用途:
- シャフト交換
株式会社NERV 様
(教育・研究機関)
スプロケット側の玉押しはもし緩むとタイヤの回転と同じ方向にまわるので
ホイールを締めてロックしてしまい、大変危険です
本製品は予め玉押しが1つシャフトに固定してあり、スプロケット側に配置する事で
先述の事故が起こらないように配慮されています
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31115324
2021-08-13
- 用途:
- ロードバイクのシャフト交換
製造業
ロードバイクのリアタイヤシャフトは古くなると折れる危険があるため、定期的に交換しています。安全、安心して乗れています。
- 対象商品:
- 31115324
2020-09-03
- 用途:
- 135mmクイックリリースハブをスルーアクスル&ナット締め化するために使用
自動車・二輪車・自転車関連業
シマノのカップ&コーンハブ(適合するかはハブごとに必ず確認してください)をスルーアクスル化し、ナットでガッチリトルクを掛けて締め付けたいときに使える一品。
一昔前、もしくは廉価なMTBのシマノハブを改造してダートジャンプやストリート用のトラックエンドフレームに使えるようにできます。
シマノだから為せる技。
大変お手頃価格でスルーアクスルにコンバートできます。
ちなみにネジピッチは1.0なので、大概のホームセンターで売ってるナットでは対応できません。ご注意を。
ワッシャー&ナットではなく(トラックエンドフレームにこの組み合わせで高トルクをかけるとワッシャーがすぐにグダグダになります)、セレート付フランジナットのみで締めたいという場合は自転車用品の中で探すことになります。
6人が参考にしています