曜日別特売

YELLOC(イエロック)

YELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカYELLOC(イエロック) - オーツカ
(2件のレビュー)

油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度範囲(℃)
適合配管径(Φmm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31120583Mix Box(ミックスボックス)1パック(10個)-25~90MICRO(マイクロ)4個:1~10、STD(スタンダード)4個:5~22、XL(エックスエル)2個:13~42圧力の無い油圧システム、化学薬品システム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31120592MICRO(マイクロ)1パック(20個)-25~901~10圧力の無い油圧システム、化学薬品システム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31120608STD(スタンダード)1パック(10個)-25~905~22圧力の無い油圧システム、化学薬品システム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31120617XL(エックスエル)1パック(4個)-25~9013~42圧力の無い油圧システム、化学薬品システム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35435883Industrial Plugs 35~80mm1個-(Industrial Plugs)35~80-
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435899industrial Plugs 60~130mm1個-(Industrial Plugs)60~130-
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31120608
2023-11-07
用途: 重機修理、メンテナンス
農・林・水産業

使いやすいサイズ。0.45のバックホー(林業仕様)の整備&修理で使っています。確かに、ケースがもっとしっかりしていると、現場での使い勝手が最高です。

対象商品 : 31120583
2021-10-21
用途: 油圧ホースの油止め

価格の割に保管用ケースが安っぽいもう少ししっかりしたケースが欲しかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする