マキテック
プレスホイールコンベヤ W-36TS
ホイール寸法(mm)
外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
材質
スチール
耐荷重(kg)
15(ホイール1個当たり)
軸
M6×38L
機高(mm)
51
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127888
W-36TS×1800L×50P
1800
50
ストレート
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127897
W-36TS×1800L×75P
1800
75
ストレート
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127906
W-36TS×1800L×100P
1800
100
ストレート
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127915
W-36TS×1800L×150P
1800
150
ストレート
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127924
W-36TS×2400L×50P
2400
50
ストレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127933
W-36TS×2400L×75P
2400
75
ストレート
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127942
W-36TS×2400L×100P
2400
100
ストレート
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127958
W-36TS×2400L×150P
2400
150
ストレート
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127967
W-36TS×3000L×50P
3000
50
ストレート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127976
W-36TS×3000L×75P
3000
75
ストレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127985
W-36TS×3000L×100P
3000
100
ストレート
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127994
W-36TS×3000L×150P
3000
150
ストレート
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128003
W-36TS×1000R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128012
W-36TS×1000R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128028
W-36TS×1000R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128037
W-36TS×1000R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128046
W-36TS×1200R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128055
W-36TS×1200R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128064
W-36TS×1200R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128073
W-36TS×1200R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405