蛇口型浄水器 CSPシリーズ クリンスイ

蛇口型浄水器 CSPシリーズ クリンスイ 三菱ケミカル・クリンスイ

業界トップクラスの浄水能力。優しくやわらかなデザインを採用。
適切な水量をランプでお知らせする「しっかり浄水サイン」搭載。
カートリッジ交換時期にはオレンジ色のランプが点滅。

交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) ろ過流量1.6L/分 材質ABS樹脂 質量(g)310(満水時:430) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭 最小動水圧0.07MPa 対応カートリッジHGC1S、HGC1SW、HGC9S、HGC9SW 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31131686 CSP801
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする