キャスタフレームホルダー
キャスターフレームホルダー(LH-805)は地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。
接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。
単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。
連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。
キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/震度6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18
過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)50
内容量1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31133682
2022-01-25
- 用途:
- 靴箱の転倒防止
建設業・工事業
靴箱の後ろにテーブルが設置されているので
靴箱とテーブルの脚をキャスターフレームフルダーでつなげて
地震などで転倒しないようにした