レンジフード スマートスクエアフード

レンジフード スマートスクエアフード Panasonic(パナソニック)

同時給排ユニットと幕板・横幕板は別売です
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004を、給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001の連動用コードが1本必要です。)
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
シロッコファンがスピンナーで簡単に外せておそうじラクラク
整流板捕集方式
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品

消費電力(W)(50/60Hz)(強)85/96、(弱)46/49、(常時)13/15.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(弱)34.5/33、(常時)18.5/19 開口面積(cm2)309 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)524/502、(弱)322/298、(常時)135/45 油捕集効率(%)約60 内容量1台
注意
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が大量に発生する調理をすると、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31316556 FY-6HZC4-K 12
98,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31316565 FY-6HZC4-S 12
109,800
 
 
取扱い終了

返品不可
31316574 FY-7HZC4-K 13
119,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31316583 FY-7HZC4-S 13
130,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31316592 FY-9HZC4-K 13.5
140,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31316608 FY-9HZC4-S 13.5
151,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31316556 FY-6HZC4-K 85499987 FY-6HZC5-S FY-6HZC5-S レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85499987 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31316565 FY-6HZC4-S 85499978 FY-6HZC5-K FY-6HZC5-K レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85499978 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31316574 FY-7HZC4-K 85500005 FY-7HZC5-K FY-7HZC5-K レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85500005 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31316583 FY-7HZC4-S 85499996 FY-7HZC5-S FY-7HZC5-S レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85499996 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31316592 FY-9HZC4-K 85500023 FY-9HZC5-K FY-9HZC5-K レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85500023 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31316608 FY-9HZC4-S 85500014 FY-9HZC5-S FY-9HZC5-S レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 85500014 レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする