レンジフード キッチンフード
組立式のキッチンフードです。 換気扇を組込んで捕集効率を高めます。
質量(kg)7.3
色マンセル値7.5Y9/0.5(シティホワイト)
内容量1台
注意
※フード内は高温になりますので、必ず金属製換気扇(25cmタイプ)をご使用ください。樹脂製は変形、変質し故障の原因になります。※フィルターはついておりません。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※キッチンフードに使用する換気扇(FY-25PM5,FY-25EM5)にはフィルターは設置できません。フィルターが必要な場合はレンジフードをご使用いただくか、FY-25EJM5をご使用ください。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31317055
2019-04-04
- 用途:
- 箱を開けて、廃煙口が間違っていたことに気がついたので、使っていない。
不動産業
改善点。排煙口を、他のメーカーのように、はじめから空いてない方がよい。まったくメーカー品とは思えない配慮なしの品である。
1人が参考にしています