古河電工(古河電気工業)
ステンレス両サドル
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
5.5
内容量
1パック(25個)
全12種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ブラック
寸法L(mm)
選択してください
58
62
81
97
120
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合サイズ
寸法L(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31326742
PF-16DS
グレー
PFD、PFS-16
62
46
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326758
PF-16DS-I
アイボリー
PFD、PFS-16
62
46
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326767
PF-16DS-K
ブラック
PFD、PFS-16
62
46
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326776
PF-28DS
グレー
PFD、PFS-28
97
61
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326785
PF-28DS-I
アイボリー
PFD、PFS-28
97
61
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326794
PF-28DS-K
ブラック
PFD、PFS-28
97
61
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326803
PF-22DS
グレー
PFD、PFS-22
81
54
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326812
PF-22DS-I
アイボリー
PFD、PFS-22
81
54
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326828
PF-22DS-K
ブラック
PFD、PFS-22
81
54
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326837
PF-36DS
グレー
PFD、PFS-36
120
69
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326846
PF-36DS-I
アイボリー
PFD、PFS-36
120
69
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326733
PF-14DS
グレー
PFS-14
58
45
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください