片サドル

片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)片サドル - 古河電工(古河電気工業)

いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。

全13種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合サイズ
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31327013PF-14S1パック(50個)グレーPFS-1422182011
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327022PF-16S1パック(50個)グレーPFD、PFS-1623.5202111
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
31327038PF-16S-I1パック(50個)アイボリーPFD、PFS-1623.5202111
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
31327047PF-16S-K1パック(50個)ブラックPFD、PFS-1623.5202111
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
31327056PF-22S1パック(50個)グレーPFD、PFS-22312024.512.5
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327065PF-22S-I1パック(50個)アイボリーPFD、PFS-22312024.512.5
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327074PF-22S-K1パック(50個)ブラックPFD、PFS-22312024.512.5
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31327083PF-28S1パック(20個)グレーPFD、PFS-2837222814.5
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31327092PF-28S-I1パック(20個)アイボリーPFD、PFS-2837222814.5
1,940
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
31327108PF-28S-K1パック(20個)ブラックPFD、PFS-2837222814.5
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31327117PF-36S1パック(20個)グレーPFD、PFS-36452232.512
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327126PF-36S-I1パック(20個)アイボリーPFD、PFS-36452232.512
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327135PF-36S-K1パック(20個)ブラックPFD、PFS-36452232.512
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする