芝生鋏 回転式
刃先を用途に合わせて回転(水平/斜め/垂直)できます!
用途芝刈り機の使えないような花壇のきわ、植込みの中などのちょっとした芝生のお手入れや雑草刈りに。
全長(mm)346
刃長(mm)122
材質刃部:鋼、ハンドル部:樹脂
質量(g)251
内容量1丁
注意
※用途以外の使用はお止めください。※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。
農具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31478204 | - | 40236034 | SGS-2 |
![]() |
アルミ柄片手芝生鋏 | 千吉 | 1丁 | ¥1,598 税込¥1,758 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31478204
2020-11-28
- 用途:
- 芝刈り、庭の手入れ用
サービス業
いろいろレビューを見たが、ねだんと機能で選択、1回しか使っていないが、角度が変えられたり、今のところ便利!使用後にオイルを塗って保管中。
- 対象商品:
- 31478204
2020-08-12
- 用途:
- 芝生の生え際の手入れ
建設業・工事業
とても握りやすく、角度も自在に変えられるのでとても使いやすかったです。女性の握力でも問題なく使えました。
- 対象商品:
- 31478204
2019-12-22
- 用途:
- 込み入った場所での芝刈り
評判通りつかえます。値段なりに可動部の動きがぎくしゃくしますが、それを踏まえて使えばちゃんと切れます。耐久性は値段なりのようですが、不満のないところでしょうたぶん。