アルミプラットフォームペダル
耐食性に優れ、特に強度が高いとされる「6061アルミニウム」を採用。
CNC加工による高精度なアルミ切削処理で、強度を保ったまま肉抜きされたスタイリッシュなデザインを実現。
グリップ力の高いブロック配列。
アルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色させ装飾した「アルマイト」表面処理。
スムーズなペダリングが可能なシールドベアリングを採用。
材質アルミニウム 6061
寸法(mm)105×70×20
質量(g)290
ベアリングシールド
加工CNC
スピンドルクロモリ
内容量1セット(2個)
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31332148 | M256 | 59738507 | M248DU |
![]() |
アルミケージペダル | wellgo(ウェルゴ) | 1セット(2個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31332157 | M256 | 59738525 | M248DU |
![]() |
アルミケージペダル | wellgo(ウェルゴ) | 1セット(2個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31332166 | M256 | 59738534 | M248DU |
![]() |
アルミケージペダル | wellgo(ウェルゴ) | 1セット(2個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31332184 | M256 | 59738543 | M248DU |
![]() |
アルミケージペダル | wellgo(ウェルゴ) | 1セット(2個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |