曜日別特売

高圧ホース

高圧ホース - ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース - ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
(1件のレビュー)

特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。

使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333977APT-05900.5
5,210
5,198
5,718(税込)
当日出荷
31333986APT-101001
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31333995APT-201202
6,490
6,398
7,038(税込)
当日出荷
31334004APT-301303
7,590
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31333995
2023-08-01
用途: 機械の保守
製造業

すでに持っていた圧力計のホースが油漏れしたので同じメーカーである本品を購入。他に選択肢がない上、接続する部分も持っているものと同じようなので購入したが圧力計と接続する部分が合わない。(のちにアダプタが必要と解る)返品を申し出ると商品を梱包してある透明のビニールを破いたので開封品とみなし返品できませんの一点張り。人を馬鹿にした対応に非常に気分が悪かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする