ライトニングケーブル
Apple iPad Pro、iPhone 6s・6・6s Plus・6 Plus、iPhone 5s・5c・5、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2(Retina)、iPad mini、iPad(第4世代)、iPod touch(第5・6世代)、iPod nano(第7世代)に対応したライトニングUSBケーブルです。
Apple社 MFI認証(Made For iPhone)取得品です。
iPhone・iPadなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPadなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルです。
アルミ製のコネクタカバーを採用しています。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種
Apple iPad Pro、iPhone 6s・6・6s Plus・6 Plus、iPhone 5s・5c・5、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2(Retina)、iPad mini、iPad(第4世代)、iPod touch(第5・6世代)、iPod nano(第7世代)
<対応パソコン>
USBポートを持つ各社パソコン(同期・充電両対応)
※パソコンのUSBポートがハイパワーUSBポートではない場合には、iPad Pro、iPad Air、iPad、iPad miniなどに接続しても充電はできません。
<対応ACアダプタ>
各機種に対応しているUSB-ACアダプタ
※MFI認証取得品です。
※本体ケースの使用時は、コネクタが入らないことがあります。その場合は本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル長(m)1(コネクタの長さを含む)
材質ケーブル部/ナイロンメッシュ、コネクタカバー/アルミ
コネクタLightningコネクタ オス-USB Aコネクタ オス
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)3
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電・データ転送用
内容量1本
<対応パソコン>
USBポートを持つ各社パソコン(同期・充電両対応)
※パソコンのUSBポートがハイパワーUSBポートではない場合には、iPad Pro、iPad Air、iPad、iPad miniなどに接続しても充電はできません。
<対応ACアダプタ>
各機種に対応しているUSB-ACアダプタ
※MFI認証取得品です。
※本体ケースの使用時は、コネクタが入らないことがあります。その場合は本体ケースを外してご使用ください。