曜日別特売

KART GRANDPRIX 2T

KART GRANDPRIX 2T - MOTULKART GRANDPRIX 2T - MOTUL
(1件のレビュー)

レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。
23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。
ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。

用途2サイクルレーシングカート専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378314121053211缶(1L)100%化学合成(エステル)1FIA-CIK
5,160
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43617133121053211箱(1L×12缶)100%化学合成(エステル)1API TC、FIA-CIK
61,920
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378314
2018-05-07
用途: レーシングカートの燃料に使用
東芝ITサービス運輸・通信業

最初はエンジンのかかりがいいように思えましたが、都度ニードル調整が必要なくらい繊細なので、高いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする