ネットワークカメラ専用 録画ビューアソフト BB-HNP17

ネットワークカメラ専用 録画ビューアソフト BB-HNP17 Panasonic(パナソニック)

H.264、MPEG-4、MotionJPEGによる録画・録音対応
高解像度録画、モニタリング対応
自由なレイアウト設定が可能なマルチモニタリング画面
マルチセンサー連携録画、プリセット指定付きタイマー録画

コントロール
カメラの基本機能をコントロール可能(光学ズーム、EXズーム、プリセット、明るさ、解像度、画質、音量、クリックセンタリング)
※ネットワークカメラ側で対応しているカメラコントロールの仕様に依存します
解像度
(ネットワークカメラ側で対応している解像度の仕様に依存します)
(16:9):1280×720 640×360/320×180
(4:3) :1280×960/800×600/192×144(192×144は、JPEG/MPEG4のみに対応)
記憶容量
約0.7 GB/時間(画像圧縮方式:JPEG、解像度640×480ドット、画質:標準、録音設定:音声と画像、録画間隔:5枚/秒で録画した場合
1フレーム当たりの画像データ容量は、録画時の解像度、画質により約3 KB~約100 KB)
対応OSMicrosoft Windows 10、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 7、 Windows Vista、 Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2003 対応機種(ネットワークカメラ)BB-SC384B、SC382、SW374、SC364、SW175A、SW174WA、SW172A、ST165A、ST162A、SP104W、HCM580 機能動作検知録画(JPEG録画のみ)、アラーム録画(JPEG録画のみ)、タイマーろくが 、タイマー録画時プリセット設定、録画容量制限機能、録画時間ナビ、再生、マルチ再生、録画画像一覧表示、録画画像の操作、フォーマット変換(JPEG形式、ASF形式、AVI形式、MPEG-1形式、WAV形式)、録画画像検索機能、リモートアクセス機能、検知時画像ポップアップ機能、対応言語(日本語/英語切替可能) プリセット機能カメラ側に登録されたプリセットポジション(既定位置)30ヶ所を定期的に巡回 モード時刻指定カラーナイトビューモード 記録ファイル形式独自ファイル(一連の画像・音声を動画像ファイルとして記録) 画面サイズレイアウトに合わせて自動調整 画質動き優先、標準、画質優先 記録メディアハードディスク、ネットワークドライブ 記録間隔指定しない(カメラからの画像更新間隔)、H.264:1~60、MPEG-4:1~30、JPEG:0.1~30 カメラ仕様カメラごとに各種設定が可能(カメラ名、解像度、画質、録画形式、タイマー設定など) カメラ登録数最大64台(IPv4アドレスまたは、IPv6アドレスで登録可能) 内容量1個
注意
※BB-NHP15、BB-HNP11からのバージョンアップには対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31382968 BB-HNP17
59,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする