監視カメラ WV-SP102(ネットワークカメラ)

監視カメラ WV-SP102(ネットワークカメラ) Panasonic(パナソニック)

H.264圧縮、VGAサイズのフル動画配信を実現。1/5型MOSセンサー搭載。

質量(g)170 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 消費電力DC12 V :140 mA、PoE :2.0 W(クラス2 機器) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×122(電源用端子台含まず) 仕上ファインシルバー(501) 使用湿度範囲90%以下(結露しないこと) 内容量1台
注意
※レンズ交換不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31385287 WV-SP102
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする