曜日別特売
モノタロウ

スプリングフック

スプリングフック - モノタロウスプリングフック - モノタロウスプリングフック - モノタロウスプリングフック - モノタロウスプリングフック - モノタロウスプリングフック - モノタロウ
(170件のレビュー)

引っ張りスプリングの脱着に便利!

用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用内容量1個
注意
※用途以外使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37402453-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スプリングフック.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37402453
2025-12-12
用途: バイク・自動車のメンテナンス

バイクのスタンドのスプリング交換等など重宝しています。
プライヤー等で代用してましたが、スプリングに傷が付いたり怪我したりするので大変重宝しています。

1が参考にしています
2026-03-13
用途: オートバイのマフラー交換
株式会社カワコー建設業・工事業

オートバイのマフラー交換に使用 引っ張りやすくて 付け外しが簡単でした。

対象商品 : 37402453
2026-01-10
用途: バイクメンテナンス
製造業

モトクロスバイクのメンテナンスで使用してます。
とても使いやすくて満足してます。
おすすめします。

2026-01-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクのマフラーのスプリングを引っかけるのに購入しました。

2025-10-28
用途: バイクのメンテナンスに使用

今まで使っていたサイドスタンドのスプリングが錆びて汚くなってきたのでその際使用しました。少し角度的に難しいところもありましたが問題なく使用できました。とても安いものでどうかと思いましたが全く問題ありませんでした。

2025-09-04
用途: ドラムブレーキ用

修理屋勤務入社当時はよく使ってましたが回数をこなすと加工したドライバーで事足ります。
まぁ持っててもいいかなと思って購入。
いまの所出番はないがスタンドのスプリングの取付にも使えると思う。

対象商品 : 37402453
2025-11-28
用途: バイクのスタンドなどのスプリング交換脱着
サービス業

しっかりとスプリングを伸ばしてスムーズに脱着か出来ました。一本あると重宝します。

2025-12-18
用途: 自転車のスプリング取り付けに使用。
高木輪店その他業種

商品自体ちょっと小さいが問題なく使用できます。自転車には使えるがバイクのスプリングには小さいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする