バンドエイド 快適プラス 指先用

バンドエイド 快適プラス 指先用 Kenvue

独自素材で、ワンランク上のフィット感を実現。
伸縮素材ポリウレタンエラストマー100%を採用。
360度方向に伸び縮みする、しなやかで、極めてやわらかい素材。
通気性に大変優れており、医療現場でも使用されている素材です。

種別指先用 材質伸縮素材ポリウレタンエラストマー 肌色 タイプジャンボSサイズ テープ幅(mm)55 パッド寸法(mm)13×30 テープ長さ(mm)70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00023 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31395123 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする