1,4-ジオキサン(研究実験用)

1,4-ジオキサン(研究実験用) - 林純薬工業1,4-ジオキサン(研究実験用) - 林純薬工業
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C4H8O2
名称
1,4-Dioxane(p-)
比重
d≒1.03
化学組成
C4H8O2
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量
88.11
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
123-91-1
別称
1,4-ジエチレンジオキシド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04001795 3141885331418853040017951本(500mL)一級
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月1日
04004297 3141886231418862040042971本(3L)特級
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする