硝酸ナトリウム

硝酸ナトリウム 林純薬工業

名称Sodium nitrate 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式NaNO3 濃度(%)≧98.5 化学組成NaNO3 危険等級 アズワン品番89-0066-72 危険物の類別第一類 危険物の品名硝酸塩類 危険物の数量500g 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (血液)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液) 平均分子量84.99 危険物の性状第1種 CAS登録番号7631-99-4 内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31419998 19002895
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする