19インチLCDモニター

19インチLCDモニター ブロードウォッチ
(4件のレビュー)

防犯カメラ、オフィス・家庭用PCに最適!。フルハイビジョン対応ワイドディスプレイ。カラー調整。画像調整。自動調整。言語選択

仕様ブライトネス:250 Cd/m2、ドット欠損:MAX 3 dot、レスポンス時間:5ms 付属品VGAケーブル/DCアダプター(12V/2A) 寸法(mm)444×275×15 質量(kg)1.33/1.38 電源DC12V/1A(12W) 角度(°)(水平/垂直)160/170 サイズ(inch)TFT 18.5 インターフェースVGA コントラスト比500000:1 解像度1366×768 表示可能色数1677万色 スピーカーなし アスペクト比16:9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31477994 LCD-A019
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31477994
2019-06-11
用途:
社内の休憩時に使用しています。
サービス業

安くて画像もきれいでコスパ最高。意外と早く届きました。

対象商品:
31477994
2017-12-25
用途:
事務作業、パソコンモニター
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

きれいな画面で担当事務員も喜んでおり、コストパフォーマンス抜群だと思いました。

対象商品:
31477994
2017-07-09
用途:
空撮写真の確認
速水航空企画 様 (その他業種)

コストパフォーマンス高いと思います。パソコンの代替えモニターを探していましたが、大変綺麗な映像です。動画もハイビジョンまでは対応しており、十分に使えます。ただし、商品発送時に電源アダプターが入っていませんでした。再送してもらえたので問題はありませんが、発送時の数量チェックを確実にして欲しいと思いました。それから、付属のケーブルのコネクターのピンが弱いので、曲がり易く差し込み時に注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
31477994
2017-08-24
用途:
事務作業

会社の事務員のパソコンモニターとして使用しています。
事務作業なのでスペックはまったく問題ありません。
値段も安かったので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする