曜日別特売

ブライワックス・オリジナルワックス

ブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAX

ブライワックス・オリジナル・ワックスは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【02. アンティーク・マホガニー】うっすらと紅茶の様な赤みを持つ色。マホガニー家具のような色。
【03. アンティーク・パイン】黄色がかったブラウン。パイン製家具のメンテナンスにおすすめ。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。
【07. ハニー】どのカラーよりも蜜蝋が多めに含まれています。クリアーよりも少しコクがある感じ。
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。
【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。
【12. スパニッシュ・マホガニー】Antique Mahogany よりもさらに赤みを求める方に。気品のある赤み。
【13. チーク】チーク家具のように明るい印象。しっかりとした茶色と赤みで色付きの良いカラー。 人気色。
【14. チューダー・オーク】格調高いアンティークのオーク家具を思わせるような深みのある色。
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。

用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗り面積(m2)50(1回塗の場合)主な用途塗布方法ウエス(布)、スチールウール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2内容量1缶(5L)
注意
※20度以上の気温で液化しますが、涼しい場所で保管すればまた固まります。また液化した状態でも塗装には問題ありません。
※樹種によって色の付き方が異なる為、塗装前は目立たない部分で着色のテストを事前に行ってください。
※吸入は有害です。使用中・乾燥中は最大限の換気をしてください。
※強可燃性です。作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。
※塗料の付いたスポンジや布類は、自然発火を起す可能性がありますので水につけて廃棄してください。
※皮膚や目に付けないでください。もし付いてしまった場合は大量の水と石鹸、または適切な洗浄剤で洗い流してください。
※もし飲み込んでしまったときは、早急に医師に本商品を見せ指示を仰いでください。
※風通しが良く、子供の手の届かない所に保管してください。
※輸入商品につき、容器にへこみがある場合がございます。ご了承いただきますようお願いいたします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31498818-01アンティーク・ブラウン屋内
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498836-03アンティーク・パイン-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
31498854-05ダーク・オーク-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498863-07ハニー-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498872-08ジャコビアン屋内
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498888-09ミディアム・ブラウン-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498897-10オールド・パイン-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
31498906-11ラスティック・パイン-
24,20023,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
31498915-12スパニッシュ・マホガニー-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498933-14チューダー・オーク-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498942-15ウォルナット-
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31498827-02アンティーク・マホガニー-
24,200
取扱い終了
返品不可
31498845-04クリア-
24,200
取扱い終了
返品不可
31498924-13チーク-
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする